ニチフ
丸形圧着端子
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(単線)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55532463
R 0.75-4
1箱(100個)
0.3~0.75
22-18
-
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
55538684
R 5.5-8S
1箱(100個)
2.63~6.64
12-10
1.82~2.89
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
55540109
R 8-5N
1箱(100個)
6.64~10.52
8
2.89~3.65
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
55541588
R 14-5N
1箱(100個)
10.52~16.78
6
-
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
55541816
R 22-5N
1箱(100個)
16.78~26.66
4
-
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55541834
R 100-12L
1箱(20個)
96.3~117.2
4/0
-
¥
8,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55541886
R 22-10S
1箱(100個)
16.78~26.66
4
-
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
55541904
R 0.75-3 3000個
1箱(3000個)
0.3~0.75
22-18
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
41日以内出荷
返品不可
55541913
R 0.75-3.5 3000個
1箱(3000個)
0.3~0.75
22-18
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
41日以内出荷
返品不可
55542096
R 1.25-3 3000個
1箱(3000個)
0.25~1.65
22-16
0.57~1.44
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
55542105
R 1.25-3.5 3000個
1箱(3000個)
0.25~1.65
22-16
0.57~1.44
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55542114
R 1.25-3.5N3000個
1箱(3000個)
0.25~1.65
22-16
0.57~1.44
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55542123
R 1.25-3S 3000個
1箱(3000個)
0.25~1.65
22-16
0.57~1.44
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55542139
R 1.25-4 3000個
1箱(3000個)
0.25~1.65
22-16
0.57~1.44
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55542148
R 1.25-4M3000個
1箱(3000個)
0.25~1.65
22-16
0.57~1.44
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
55542279
R 2-3.5 3000個
1箱(3000個)
1.04~2.63
16-14
1.14~1.82
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
55542288
R 2-3.5N 3000個
1箱(3000個)
1.04~2.63
16-14
1.14~1.82
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
55542297
R 2-4 3000個
1箱(3000個)
1.04~2.63
16-14
1.14~1.82
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
55542306
R 2-4S 3000個
1箱(3000個)
1.04~2.63
16-14
1.14~1.82
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
55542315
R 2-5 3000個
1箱(3000個)
1.04~2.63
16-14
1.14~1.82
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
55542437
R 150-12L
1箱(20個)
117.2~152.05
250~300MCM
-
¥
16,260
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表