ニチフ
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質
ポリカーボネイト
定格電圧(V)
600
使用温度範囲(℃)
-40~125
端子形状
ブレード形(BT形)
種類
絶縁被覆付圧着端子
全102種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
透明
青
黄
黒
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
102種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55538255
TMEX BT-1.25-13-CLR
1箱(100個)
透明
0.3~1.65
22-16
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538264
TMEX BT-1.25-13-RED
1箱(100個)
赤
0.3~1.65
22-16
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55538639
TMEX BT-5.5-10-BLK
1箱(50個)
黒
-
-
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538648
TMEX BT-5.5-10-BLU
1箱(50個)
青
-
-
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538657
TMEX BT-5.5-10-GRN
1箱(50個)
緑
-
-
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538666
TMEX BT-5.5-10-RED
1箱(50個)
赤
-
-
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538675
TMEX BT-5.5-10-WHI
1箱(50個)
白
-
-
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539183
TMEX BT-5.5-13-BLK
1箱(50個)
黒
-
-
¥
2,395
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539199
TMEX BT-5.5-13-BLU
1箱(50個)
青
-
-
¥
2,395
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55539208
TMEX BT-5.5-13-GRN
1箱(50個)
緑
-
-
¥
2,395
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539217
TMEX BT-5.5-13-RED
1箱(50個)
赤
-
-
¥
2,395
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55539226
TMEX BT-5.5-13-WHI
1箱(50個)
白
-
-
¥
2,395
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539375
TMEX BT-1.25-9-1-BLK
1箱(100個)
黒
-
-
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539384
TMEX BT-1.25-9-1-BLU
1箱(100個)
青
-
-
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55539393
TMEX BT-1.25-9-1-GRN
1箱(100個)
緑
-
-
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539409
TMEX BT-1.25-9-1-WHI
1箱(100個)
白
-
-
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539418
TMEX BT-1.25-9-1-YEL
1箱(100個)
黄
-
-
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539427
TMEX BT-1.25-9-BLK
1箱(100個)
黒
-
-
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539436
TMEX BT-1.25-9-BLU
1箱(100個)
青
-
-
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539445
TMEX BT-1.25-9-GRN
1箱(100個)
緑
-
-
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539454
TMEX BT-1.25-9-WHI
1箱(100個)
白
-
-
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539463
TMEX BT-1.25-9-YEL
1箱(100個)
黄
-
-
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55539479
TMEX BT-5.5-18-BLK
1箱(50個)
黒
-
-
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539488
TMEX BT-5.5-18-BLU
1箱(50個)
青
-
-
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539497
TMEX BT-5.5-18-GRN
1箱(50個)
緑
-
-
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539506
TMEX BT-5.5-18-RED
1箱(50個)
赤
-
-
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539515
TMEX BT-5.5-18-WHI
1箱(50個)
白
-
-
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539804
TMEX BT-1.25-10-1BLK
1箱(100個)
黒
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539829
TMEX BT-1.25-10-1GRN
1箱(100個)
緑
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539838
TMEX BT-1.25-10-1WHI
1箱(100個)
白
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539847
TMEX BT-1.25-10-1YEL
1箱(100個)
黄
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539856
TMEX BT-1.25-10-BLK
1箱(100個)
黒
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539865
TMEX BT-1.25-10-BLU
1箱(100個)
青
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539874
TMEX BT-1.25-10-GRN
1箱(100個)
緑
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539883
TMEX BT-1.25-10-WHI
1箱(100個)
白
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539899
TMEX BT-1.25-10-YEL
1箱(100個)
黄
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539908
TMEX BT-1.25-11-BLK
1箱(100個)
黒
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539917
TMEX BT-1.25-11-BLU
1箱(100個)
青
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55539926
TMEX BT-1.25-11-GRN
1箱(100個)
緑
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539935
TMEX BT-1.25-11-WHI
1箱(100個)
白
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539944
TMEX BT-1.25-11-YEL
1箱(100個)
黄
-
-
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55540118
TMEX BT-2-9-1-BLK
1箱(100個)
黒
-
-
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540127
TMEX BT-2-9-1-GRN
1箱(100個)
緑
-
-
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540136
TMEX BT-2-9-1-RED
1箱(100個)
赤
-
-
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55540145
TMEX BT-2-9-1-WHI
1箱(100個)
白
-
-
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540154
TMEX BT-2-9-1-YEL
1箱(100個)
黄
-
-
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540163
TMEX BT-2-9-BLK
1箱(100個)
黒
-
-
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540179
TMEX BT-2-9-GRN
1箱(100個)
緑
-
-
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540188
TMEX BT-2-9-RED
1箱(100個)
赤
-
-
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55540197
TMEX BT-2-9-WHI
1箱(100個)
白
-
-
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表