曜日別特売

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 - ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 - ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 - ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 - ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 - ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 - ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 - ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 - ニチフ
(6件のレビュー)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

416件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55532725TMEX 0.3-3N-CLR1箱(100個)透明
1,180
1,098
1,208(税込)
46日以内出荷
返品不可
55532813TMEX 3.5-5L-CLR1箱(50個)透明
1,245
1,198
1,318(税込)
71日以内出荷
返品不可
55532829TMEX 3.5-5L-YEL1箱(50個)
1,245
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54336635TMEX 0.3-2-CLR1箱(100個)透明
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
55533233TMEX 3.5-4-BLK1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55533249TMEX 3.5-4-BLU1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
返品不可
55533258TMEX 3.5-4-GRN1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55533267TMEX 3.5-4-RED1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55533276TMEX 3.5-4-WHI1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
56日以内出荷
返品不可
55533285TMEX 3.5-5S-BLK1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
55533294TMEX 3.5-5S-BLU1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55533303TMEX 3.5-5S-GRN1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
54336644TMEX 0.3-2-YEL1箱(100個)
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
55533319TMEX 3.5-5S-RED1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55533328TMEX 3.5-5S-WHI1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55533337TMEX 5.5-3.5-BLK1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533346TMEX 5.5-3.5-BLU1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
89568684TMEX 1.25-4M-CLR1セット(100個)透明
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55533355TMEX 5.5-3.5-GRN1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533364TMEX 5.5-3.5N-BLK1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533373TMEX 5.5-3.5N-BLU1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533389TMEX 5.5-3.5N-GRN1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533398TMEX 5.5-3.5N-RED1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
89568736TMEX 1.25-6-CLR1セット(100個)透明
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55533407TMEX 5.5-3.5N-WHI1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
54336678TMEX 0.3-3-CLR1箱(100個)透明
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55533416TMEX 5.5-3.5-RED1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533425TMEX 5.5-3.5S-BLK1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
89568763TMEX 1.25-8-RED1セット(100個)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55533434TMEX 5.5-3.5S-BLU1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533443TMEX 5.5-3.5S-GRN1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533459TMEX 5.5-3.5S-RED1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533468TMEX 5.5-3.5S-WHI1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533477TMEX 5.5-3.5-WHI1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533486TMEX 5.5-3M-BLK1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533495TMEX 5.5-3M-BLU1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533504TMEX 5.5-3M-GRN1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
54336696TMEX 0.3-3-YEL1箱(100個)
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55533513TMEX 5.5-3M-RED1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533529TMEX 5.5-3M-WHI1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533538TMEX 5.5-3N-BLK1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
55533547TMEX 5.5-3N-BLU1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533556TMEX 5.5-3N-GRN1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533565TMEX 5.5-3N-RED1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533574TMEX 5.5-3N-WHI1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533583TMEX 5.5-3S-BLK1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533599TMEX 5.5-3S-BLU1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533608TMEX 5.5-3S-GRN1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
54336687TMEX 0.3-3N-YEL1箱(100個)
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55533617TMEX 5.5-3S-RED1箱(50個)
1,570
1,498
1,648(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 制御盤工事
有限会社 エーブイ通信工業

圧着時の感触が良い
100個プラパックに入っているので整理しやすい

対象商品 : 89568675
2023-02-16
用途: 出張先での配線工事
リオン株式会社製造業

急な出張で必要となり購入。早速届き間に合いました。

2が参考にしています
対象商品 : 57555409
2022-11-20
用途: 車両の配線作業

サイズ的に在庫がないものなのか、よそでは時間がかかる。
モノタロウさんは翌日だったので助かりました。

対象商品 : 57555409
2022-11-17
用途: 車両の配線作業

サイズ的に在庫がないものなのか、よそでは時間がかかる。
モノタロウさんは翌日だったので助かりました。

対象商品 : 54336696
2023-01-08
用途: ハーネス製造
卸売・小売業

緊急対応のため、購入致しました。
問題なく発送いただき、助かりました。

対象商品 : 57555366
2021-05-23
用途: 製品製作時に使用

100個単位での購入ができるため 大変重宝しています。納期も明確なので日程組み時に助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする