曜日別特売

環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 - ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 - ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 - ニチフ

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
全260種類を絞り込む
内容量
260種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55532619TMEX 2Y-8-CLR1箱(50個)透明
930
929
1,022(税込)
当日出荷
55532734TMEX 0.3Y-2-CLR1箱(100個)透明
1,220
1,198
1,318(税込)
71日以内出荷
返品不可
55532759TMEX 0.3Y-4N-CLR1箱(100個)透明
1,220
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
55532768TMEX 0.3Y-5-CLR1箱(100個)透明
1,220
1,198
1,318(税込)
71日以内出荷
返品不可
55532874TMEX 3.5Y-5-CLR1箱(50個)透明
1,245
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
55532883TMEX 3.5Y-5-YEL1箱(50個)
1,245
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55532899TMEX 3.5Y-6-CLR1箱(50個)透明
1,245
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
55532908TMEX 3.5Y-6-YEL1箱(50個)
1,245
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55532926TMEX 2Y-6-BLK1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
55532935TMEX 2Y-6-GRN1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
55532969TMEX 2Y-6-YEL1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
71日以内出荷
返品不可
55532978TMEX 2Y-8-BLK1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
71日以内出荷
返品不可
55532987TMEX 2Y-8-GRN1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
71日以内出荷
返品不可
55532996TMEX 2Y-8-RED1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
55533005TMEX 2Y-8-WHI1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533014TMEX 2Y-8-YEL1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533023TMEX 5.5LY-3.5S-CLR1箱(50個)透明
1,395
1,298
1,428(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533039TMEX 5.5LY-3.5S-YEL1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533048TMEX 5.5LY-4S-CLR1箱(50個)透明
1,395
1,298
1,428(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533057TMEX 5.5LY-4S-YEL1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
55533066TMEX 5.5LY-5S-CLR1箱(50個)透明
1,395
1,298
1,428(税込)
71日以内出荷
返品不可
55533075TMEX 5.5LY-5S-YEL1箱(50個)
1,395
1,298
1,428(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534448TMEX 0.3Y-2-BLK1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534457TMEX 0.3Y-2-BLU1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534466TMEX 0.3Y-2-GRN1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534475TMEX 0.3Y-2-RED1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534484TMEX 0.3Y-2-WHI1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534493TMEX 0.3Y-3.5N-BLK1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534509TMEX 0.3Y-3.5N-BLU1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55534518TMEX 0.3Y-3.5N-GRN1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534527TMEX 0.3Y-3.5N-RED1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55534536TMEX 0.3Y-3.5N-WHI1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55534545TMEX 0.3Y-3-BLK1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534554TMEX 0.3Y-3-BLU1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55534563TMEX 0.3Y-3-GRN1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534579TMEX 0.3Y-3-RED1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55534588TMEX 0.3Y-3-WHI1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
55534597TMEX 0.3Y-4N-BLK1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534606TMEX 0.3Y-4N-BLU1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55534615TMEX 0.3Y-4N-GRN1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534624TMEX 0.3Y-4N-RED1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55534633TMEX 0.3Y-4N-WHI1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534649TMEX 0.3Y-5-BLK1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534658TMEX 0.3Y-5-BLU1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534667TMEX 0.3Y-5-GRN1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534676TMEX 0.3Y-5-RED1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55534685TMEX 0.3Y-5-WHI1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55536155TMEX 1.25Y-2.5-BLK1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55536164TMEX 1.25Y-2.5-BLU1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
55536173TMEX 1.25Y-2.5-GRN1箱(100個)
1,830
1,798
1,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする