ニチフ
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電線抱合範囲・色・内容量
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2~0.5
色
透明
注文コード
55532759
品番
TMEX 0.3Y-4N-CLR
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
色
透明
材質
ポリカーボネイト
種類
絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~125
定格電圧(V)
600
端子形状
Y形
電線抱合範囲AWG(#)
24-20
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2~0.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表