ニチフ
裸圧着端子(TC形)棒形 パック品
種類
裸圧着端子
端子形状
フェルール・棒形
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55532129
HC TC-1.25-16-C
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表