曜日別特売

環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品

環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品 - ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品 - ニチフ
(1件のレビュー)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

材質ポリカーボネイト使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55532199HC TMEX-1.25-31袋(10個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
55532208HC TMEX-1.25-3.51袋(10個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
55532217HC TMEX-1.25-41袋(10個)
オープン
429
472(税込)
当日出荷
返品不可
55532226HC TMEX-1.25-4M1袋(1個)
オープン
429
472(税込)
71日以内出荷
返品不可
55532235HC TMEX-1.25-51袋(10個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
55532287HC TMEX-2-31袋(10個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
55532296HC TMEX-2-3.51袋(10個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
55532305HC TMEX-2-41袋(10個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
55532314HC TMEX-2-4S1袋(1個)
オープン
429
472(税込)
71日以内出荷
返品不可
55532323HC TMEX-2-51袋(10個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
55532339HC TMEX-2-61袋(5個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
55532384HC TMEX-5.5-41袋(5個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
55532393HC TMEX-5.5-51袋(5個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
55532409HC TMEX-5.5-61袋(5個)
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55532199
2023-08-28
用途: AC-DCコンバーターの端子交換に使用。
その他業種

説明通りの商品で問題なく使用できました。一梱包の個数が多すぎないのも好都合でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする