ニチフ
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質
ポリカーボネイト
定格電圧(V)
600
使用温度範囲(℃)
-40~125
端子形状
Y形
種類
絶縁被覆付圧着端子
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55532244
HC TMEX-1.25Y-3.
1袋(10個)
赤
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
55532253
HC TMEX-1.25Y-3N
1袋(10個)
赤
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
55532269
HC TMEX-1.25Y-4S
1袋(10個)
赤
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
55532278
HC TMEX-1.25Y-5
1袋(10個)
赤
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
55532348
HC TMEX-2Y-3
1袋(10個)
青
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
55532357
HC TMEX-2Y-3.5
1袋(10個)
青
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
55532366
HC TMEX-2Y-4S
1袋(10個)
青
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
55532375
HC TMEX-2Y-5
1袋(10個)
青
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
55532418
HC TMEX-5.5Y-4
1袋(5個)
黄
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
55532427
HC TMEX-5.5Y-5
1袋(5個)
黄
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表