ニチフ
Y形端子(セルフロック)
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55532707
1.25LY-4S
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表