曜日別特売

環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 - ニチフ

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状フェルール・棒形種類絶縁被覆付圧着端子
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55537765TMEX TC-5.5-11-BLK1箱(50個)
1,995
1,898
2,088(税込)
71日以内出荷
返品不可
55537774TMEX TC-5.5-11-BLU1箱(50個)
1,995
1,898
2,088(税込)
71日以内出荷
返品不可
55537783TMEX TC-5.5-11-GRN1箱(50個)
1,995
1,898
2,088(税込)
71日以内出荷
返品不可
55537799TMEX TC-5.5-11-RED1箱(50個)
1,995
1,898
2,088(税込)
71日以内出荷
返品不可
55537808TMEX TC-5.5-11-WHI1箱(50個)
1,995
1,898
2,088(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538273TMEX TC-0.3-9.5-BLK1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538289TMEX TC-0.3-9.5-BLU1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
55538298TMEX TC-0.3-9.5-GRN1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538307TMEX TC-0.3-9.5-RED1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
55538316TMEX TC-0.3-9.5-WHI1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538526TMEX TC-1.25-11-BLK1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
55538535TMEX TC-1.25-11-BLU1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538544TMEX TC-1.25-11-GRN1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538553TMEX TC-1.25-11S-BLK1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538569TMEX TC-1.25-11S-BLU1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55538578TMEX TC-1.25-11S-GRN1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538587TMEX TC-1.25-11S-WHI1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
55538596TMEX TC-1.25-11S-YEL1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
55538605TMEX TC-1.25-11-WHI1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
55538614TMEX TC-1.25-11-YEL1箱(100個)
2,190
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539138TMEX TC-2-11-BLK1箱(100個)
2,380
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
55539147TMEX TC-2-11-GRN1箱(100個)
2,380
2,298
2,528(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539156TMEX TC-2-11-RED1箱(100個)
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
55539165TMEX TC-2-11-WHI1箱(100個)
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
55539174TMEX TC-2-11-YEL1箱(100個)
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
55539278TMEX TC-2-11S-BLK1箱(100個)
2,450
2,398
2,638(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539287TMEX TC-2-11S-GRN1箱(100個)
2,450
2,398
2,638(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539296TMEX TC-2-11S-RED1箱(100個)
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55539305TMEX TC-2-11S-WHI1箱(100個)
2,450
2,398
2,638(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539314TMEX TC-2-11S-YEL1箱(100個)
2,450
2,398
2,638(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539953TMEX TC-1.25-16-BLK1箱(100個)
2,740
2,698
2,968(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539969TMEX TC-1.25-16-BLU1箱(100個)
2,740
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
55539978TMEX TC-1.25-16-GRN1箱(100個)
2,740
2,698
2,968(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539987TMEX TC-1.25-16S-BLK1箱(100個)
2,740
2,698
2,968(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539996TMEX TC-1.25-16S-BLU1箱(100個)
2,740
2,698
2,968(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540005TMEX TC-1.25-16S-GRN1箱(100個)
2,740
2,698
2,968(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540014TMEX TC-1.25-16S-WHI1箱(100個)
2,740
2,698
2,968(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540023TMEX TC-1.25-16S-YEL1箱(100個)
2,740
2,698
2,968(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540039TMEX TC-1.25-16-WHI1箱(100個)
2,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55540048TMEX TC-1.25-16-YEL1箱(100個)
2,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55540608TMEX TC-1.25-20-BLK1箱(100個)
3,420
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540617TMEX TC-1.25-20-BLU1箱(100個)
3,420
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540626TMEX TC-1.25-20-GRN1箱(100個)
3,420
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540635TMEX TC-1.25-20S-BLK1箱(100個)
3,420
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540644TMEX TC-1.25-20S-BLU1箱(100個)
3,420
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540653TMEX TC-1.25-20S-GRN1箱(100個)
3,420
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540669TMEX TC-1.25-20S-WHI1箱(100個)
3,420
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540678TMEX TC-1.25-20S-YEL1箱(100個)
3,420
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540687TMEX TC-1.25-20-WHI1箱(100個)
3,420
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
55540696TMEX TC-1.25-20-YEL1箱(100個)
3,420
3,398
3,738(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする