壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)

壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) - TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) - TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) - TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) - TOTO

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー

適合場所浴室機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55545815TBY01406J一般地
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55545824TBY01406Z寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする