TOTO
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
接続ねじ
本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室(洗い場専用)
グリーン購入法
適合
シャワー種類
コンフォートウエーブめっき
ハンガー
角度調節
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55545919
TBV03411J
一般地
¥
63,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55545928
TBV03411Z
寒冷地
¥
62,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください