双眼鏡

双眼鏡 - 興和オプトロニクス双眼鏡 - 興和オプトロニクス双眼鏡 - 興和オプトロニクス双眼鏡 - 興和オプトロニクス

レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現
全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用
持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル
三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能
窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)

対物レンズ有効径(mm)30最短合焦距離5.0m眼幅調整範囲(mm)50~70全長×全幅W×全高(mm)114×160×48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
実視界(°)
ひとみ径(Φmm)
明るさ
アイレリーフ(mm)
1000m先の視野(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546199YFⅡ30-887.53.814.416.0132475
20,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
55546208YFⅡ30-668.05.025.020.0140470
20,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする