常磐精工
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ
1台の看板で3通りの展示方法~マーカーボードタイプ~
材質
面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚
タイプ
両面
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内・屋外
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。※屋内・屋外可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546585
BVASKBB-300X600R
300×600
W300×H600
¥22,200
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55546603
BVASKBB-450X600R
450×600
W450×H600
¥29,000
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55546628
BVASKBB-450X900R
450×900
W450×H900
¥34,800
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55546646
BVASKBB-600X900R
600×900
W600×H900
¥43,100
¥
38,980
¥42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった