サトーパーツ
表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
材質(本体)
ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-40~85
レンズ色
赤
材質(絶縁体)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取付穴径(Φmm)
8.3
端子金具
はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)
0.5~2.0
色(本体)
黒
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
内容量
1個
注意
※本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。
※接続の際は極性にご注意ください。
※取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546673
DB-40-F-BR
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
55546689
DB-41-F-BR
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください