曜日別特売

ハンコ・ベンリN

ハンコ・ベンリN - シヤチハタハンコ・ベンリN - シヤチハタハンコ・ベンリN - シヤチハタ
(10件のレビュー)

ハンコがワンタッチで捺(お)せる!
お手持ちのハンコを入れるだけ!
ハンコが使いやすく早変わり!
付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。
朱肉は交換可能なカートリッジ式

寸法(mm)24.3×22.9×104.6質量(g)25適合サイズ【印鑑】<直径>10~12mm丸印、 <最大径>10.5~12mm小判印、 <長さ>57~61.5mmグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑は商品に含まれません。
※商品の色は、実際の色とは異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546908CPHN-A1ブルー
600
499
549(税込)
当日出荷
55546917CPHN-A2ピンク
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546908
2023-11-17
用途: 書類の捺印
医療・福祉・介護関連業

とても便利で最高です。他の印鑑も色違いで変えようかな。

対象商品 : 55546908
2023-08-09
用途: 100円ショップの印鑑を装着して使用。
教育・研究機関

100円ショップの印鑑を装着して使用。ピッタリはまり、乾燥することもなく頻用している。

対象商品 : 55546908
2022-08-19
用途: 事務作業
株式会社いろはやサービス業

結構便利です。
普通のはんこが、使用できて、大変満足

対象商品 : 55546908
2022-01-18
用途: 捺印

既製の印鑑が印肉付簡易スタンプになる。以前から使用していた物が破損したので入手した。大変便利だ。改善して欲しい点は、スプリングが強すぎて、戻るときに強烈な打撃音がする点。

対象商品 : 55546908
2022-04-26
用途: 文書押印時

色々なタイプの印鑑ホルダーを使用したが、押印時にスピーディーにサクサク押せない印象。
シャチハタのこれはガチャン!と押してインク部分がガシャンと戻ってくる。それ故にその振動でズレてしまわないかと思うが、印影や朱肉の色に関しては満足している。

対象商品 : 55546908
2022-01-11
用途: 捺印

さすがシャチハタ。手持ちの印鑑が印肉付簡易スタンプに変身する。持ち運びにも便利。

対象商品 : 55546917
2022-05-05
用途: 事務所
北秋田J住宅設備電気・ガス・熱供給・水道業

お値段もお安く使いやすいです。ぜひ、お使いください。

対象商品 : 55546908
2021-05-26
用途: 作業

いつも使用する捺印ですが、使い勝手がよく効率よく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする