NSK(ナカニシ)
クラフトダイヤモンドバー 円筒先丸
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒
ダイヤモンド
形状
円筒先丸
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(mm)
刃長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55566133
12816
150
1.5
8
80000
11
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566149
12817
120
2
8
80000
11
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566158
12818
120
3
10
80000
15
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55566167
12819
120
5
10
70000
15
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください