曜日別特売

クラフトダイヤモンドバー 皿

クラフトダイヤモンドバー  皿 - NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー  皿 - NSK(ナカニシ)クラフトダイヤモンドバー  皿 - NSK(ナカニシ)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。

軸径(Φmm)3形状粒度100全長(mm)45砥粒ダイヤモンド内容量1パック(3本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃長(mm)
刃径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944265212833700001.06.012
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944266812834700001.56.012
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5556626412835300001.11319
8,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする