曜日別特売

ロビーチェア

ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業ロビーチェア - ニシキ工業
(1件のレビュー)

ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐薬品仕様です。脚部は堅牢なスチール製です。

用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室材質背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(□31)クロームメッキ アジャスター付奥行(mm)570キャスターなし肘掛なし座高(mm)385材質(脚部)スチールパイプ(□31)クロームメッキ材質(座面)木枠 合板 ウレタンフォーム素材ビニールレザーグリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全28種類を絞り込む
28種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550575IB-18Aミルキーホワイト1800×570×72527.5あり
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550584IB-18Aカーキグリーン1800×570×72527.5あり
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550593IB-18Aコバルトブルー1800×570×72527.5あり
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550609IB-18Aコーラルピンク1800×570×72527.5あり
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550618IB-18Aマスタードイエロー1800×570×72527.5あり
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550627IB-18Aモカブラウン1800×570×72527.5あり
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550636IB-18Aネオブラック1800×570×72527.5あり
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550645IB-15Aミルキーホワイト1500×570×72524あり
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550654IB-15Aカーキグリーン1500×570×72524あり
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550663IB-15Aコバルトブルー1500×570×72524あり
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550679IB-15Aコーラルピンク1500×570×72524あり
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550688IB-15Aマスタードイエロー1500×570×72524あり
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550697IB-15Aモカブラウン1500×570×72524あり
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550706IB-15Aネオブラック1500×570×72524あり
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550715IB-18Bミルキーホワイト1800×570×38518.5なし
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550724IB-18Bカーキグリーン1800×570×38518.5なし
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550733IB-18Bコバルトブルー1800×570×38518.5なし
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550749IB-18Bコーラルピンク1800×570×38518.5なし
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550758IB-18Bマスタードイエロー1800×570×38518.5なし
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550767IB-18Bモカブラウン1800×570×38518.5なし
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550776IB-18Bネオブラック1800×570×38518.5なし
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550785IB-15Bミルキーホワイト1500×570×38516.5なし
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550794IB-15Bカーキグリーン1500×570×38516.5なし
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550803IB-15Bコバルトブルー1500×570×38516.5なし
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550819IB-15Bコーラルピンク1500×570×38516.5なし
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550828IB-15Bマスタードイエロー1500×570×38516.5なし
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550837IB-15Bモカブラウン1500×570×38516.5なし
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550846IB-15Bネオブラック1500×570×38516.5なし
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55550645
2022-02-10
用途: 待合室での待ち時間対応
有限会社ケミスト医療・福祉・介護関連業

軽くて動かしやすく、下のスペースが開いているため掃除もしやすく、使いやすい
ただ足がネジ1本での固定なので、重量に対する安定性が少し不安。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする