曜日別特売

浮かせて吸い取るクリーナー用交換シート

浮かせて吸い取るクリーナー用交換シート - サンコー(電子機器)

浮かせて吸い取るクリーナー用交換シート

用途浮かせて吸い取るクリーナー用のマイクロファイバーシート付属品マイクロシート 2枚質量(g)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×8×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55550925WDSTCLST
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチームクリーナー用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする