小川珈琲店 ドリップコーヒー

小川珈琲店 ドリップコーヒー - 小川珈琲
(2件のレビュー)

豆の生産国と焙煎度合い、ブレンド内容を表示。個性の異なるブレンド豆を画一的に焙煎するのではなく、豆のコンディション、味の個性を最大限に引き出すために、別々に焙煎しています。 さらに同じ種類の豆にも深さの違う複数の焙煎を施し、微妙な個性の違いを引き出し、豆独自の味と香りに深い奥行きを持たせてから配合するアフターミックス製法を採用しています。

用途カップにセットし、コーヒー全体が湿る程度の少量のお湯を注ぎ、約20秒蒸らした後、2~3回に分けてお湯を注いでください。(できあがり約130~140ml)
注意
※カップはフィルターのサイズにあったものを使用し、安定した場所に置いてください。
※熱湯を扱いますので、火傷にご注意ください。
※コンロなどの熱源の近くに置かないでください。フィルターが袋に貼りつくことがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55551686-1箱(8パック×6袋)48袋
4,000
取扱い終了
返品不可
55551704-1個(10g×30セット)30袋
1,860
取扱い終了
返品不可
55551713-1個(10g×100個)100袋
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55551704
2022-09-27
用途: 美味しい

何種類かの味を楽しめたので良かったです。他社よりも安く購入できた。

対象商品 : 55551704
2021-03-18
用途: 休憩タイムのひと時
朝日南サービスその他業種

苦味、酸味が極端な癖が無い、濃いめの美味しいコーヒーです。お気に入りの一つとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする