曜日別特売

とり釜めし 味付けごはん付き

とり釜めし 味付けごはん付き - 丸美屋
(1件のレビュー)

味付けごはんと具材がセットになった商品です。
鶏肉と4種の野菜(にんじん・筍・わらび・椎茸)入り。
鶏の旨味たっぷりの人気の釜めしを電子レンジで温めるだけで手軽にお楽しみいただけます。

原材料
[ごはん]うるち米(国産)、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、醤油、食塩、チキンエキス/酸味料、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)
[具材]野菜(にんじん、竹、わらび)、鶏肉、醤油、椎茸、発酵調味料、砂糖、大豆油、たん白加水分解物、エキス(鰹節、酵母)/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
栄養成分1人前(230g)あたり エネルギー338kcal たんぱく質10g 脂質4.4g 炭水化物64g 食塩相当量1.9g内容量1セット(230g×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5555173823104
1,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55551738
2023-05-02
用途: 簡易的な食事 漬物、吸い物など付けるとお腹も満足
その他業種

便利です。量も他社の物に比べ多いし美味しいです。ご飯と具材が別々になっており同社の釜めしの素(炊飯器で焚き上げてから)の様に電子レンジ加熱後ご飯と具材をかき混ぜる様になっています。容器サイズが大きいので大量には買い難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする