曜日別特売

即席生みそ汁 料亭の味 お徳用

即席生みそ汁 料亭の味 お徳用 - マルコメ
(9件のレビュー)

わかめみそ汁11食、しじみみそ汁8食、あさりみそ汁2食入りが入ったアソートタイプです。
3種類の本格みそ汁を手軽に味わうことができます。

栄養成分
わかめみそ汁(1食18g当たり)エネルギー12kcal たんぱく質0.6g 脂質0.04g 炭水化物2.3g 食塩相当量2.5g
しじみみそ汁(1食19g当たり)エネルギー12kcal たんぱく質0.6g 脂質0.04g 炭水化物2.3g 食塩相当量2.5g
あさりみそ汁(1食19g当たり)エネルギー12kcal たんぱく質0.6g 脂質0.04g 炭水化物2.3g 食塩相当量2.5g
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502659084313781セット(21袋×10セット)
オープン
2,998
3,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
555519394313781セット(21袋×2セット)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5555193943137850265908431378画像準備中即席生みそ汁 料亭の味 お徳用マルコメ1セット(21袋×10セット)
2,998
税込3,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50265908
2024-01-29
用途: 職場でのお昼ご飯
有限会社志成

簡単で都合よく利用していて便利で美味しく頂いています

1が参考にしています
対象商品 : 55551939
2023-09-11
用途: 毎朝の食事
有限会社 丹京屋卸売・小売業

野菜がなく少々不満でした 次回は野菜入りをと考えています

対象商品 : 55551939
2023-08-16
用途: 昼ご飯のお供
Aoki建設業・工事業

コスパよし、手軽に飲めます。具材が少し物足りないですが、この値段でかなりお買い得です。

対象商品 : 55551939
2023-05-09
用途: 休憩時
製造業

いろいろな種類があって、食べ飽きない。一袋一人サイズなので扱いやすい。

対象商品 : 55551939
2023-01-13
用途: 昼食時
製造業

定番のわかめ、しじみ、あさりの3種類が1袋に入っていてとてもお得です。だしもきいていて風味がとても良いです。お勧めします。

対象商品 : 55551939
2023-05-21
用途: 食事
その他業種

安心でとても美味しいです。リピートあると思います。

対象商品 : 55551939
2022-02-07
用途: 昼食のお供として
建設業・工事業

とてもコスパがよく嬉しかったです。
3種類あり、たくさん入っているのでお得でした。

対象商品 : 55551939
2022-01-28
用途: 昼食時
建設業・工事業

具と味噌が一体型タイプなので紙コップに出してすぐお湯を入れて飲めるので、別々タイプより時短出来て助かります!
味も美味しいので満足です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする