お徳用 タニタ食堂監修のみそ汁 野菜ときのこ

お徳用 タニタ食堂監修のみそ汁 野菜ときのこ - マルコメ

みそにふんだんにかつお・昆布・にぼしだしを加え、だしの風味豊かに仕上げました。1食あたり食塩約1.0gでもおいしく飲めるみそ汁です。
具材は、野菜「かぼちゃ・キャベツ・人参・ねぎ」の4種の野菜、きのこ「まいたけ・椎茸・金ごま・ねぎ」の2種の具材が各3食ずつの組み合わせです。

原材料
調味みそ[米みそ(国内製造)、豆みそ、かつおエキス、砂糖、かつお節粉末、食物繊維、たん白加水分解物、昆布エキス、発酵調味料、宗田かつお節粉末、いわし煮干し粉末、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]
具(野菜)[キャベツ、かぼちゃ、人参、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、膨張剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む)]
具(きのこ)[しいたけ、まいたけ、ごま、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、(一部にごま・大豆を含む)〉]
栄養成分
野菜(1食15g当たり)エネルギー34kcal たんぱく質1.5g 脂質0.6g 炭水化物5.3g 食塩相当量1.0g
きのこ(1食14g当たり)エネルギー30kcal たんぱく質1.6g 脂質0.7g 炭水化物4.2g 食塩相当量1.0g
アレルギー調味みそ:大豆/野菜:大豆/きのこ:ごま・大豆内容量1セット(6個×7セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55551993671334
オープン
1,998
2,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする