曜日別特売

お徳用 タニタ食堂監修のみそ汁 めかぶときんぴら

お徳用 タニタ食堂監修のみそ汁 めかぶときんぴら - マルコメ

めかぶのみそ汁3食と、きんぴら風みそ汁3食の組み合わせ。
めかぶのみそ汁は、めかぶとねぎ、豆腐、風味のアクセントとして金ごまを使用しています。
きんぴら風みそ汁は、ごぼう、人参、ねぎ、油あげ、金ごまの組み合わせで、1食あたり塩分約1gに抑えました。

原材料
調味みそ[米みそ(国内製造)、豆みそ、かつおエキス、砂糖、かつお節粉末、食物繊維、たん白加水分解物、昆布エキス、発酵調味料、宗田かつお節粉末、いわし煮干粉末、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]
具(きんぴら風)[ごぼう、ごま、ねぎ、人参、油あげ、昆布風味顆粒/調味料(アミノ酸)、膨張剤、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆を含む)〉]
具(めかぶと小葱)[めかぶ、ごま、ねぎ、とうふ、昆布風味顆粒/凝固剤、(一部にごま・大豆を含む)〉]
栄養成分
きんぴら風(1食15g当たり)エネルギー34kcal たんぱく質1.5g 脂質0.6g 炭水化物5.3g 食塩相当量1.0g
めかぶと小葱(1食14g当たり)エネルギー30kcal たんぱく質1.6g 脂質0.7g 炭水化物4.2g 食塩相当量1.0g
アレルギー調味みそ:大豆/きんぴら風:小麦、乳成分、 ごま、大豆/めかぶと小葱:ごま、大豆内容量1セット(6個×7セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55552009422003
オープン
1,998
2,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする