曜日別特売

チタンコート超硬カッター

チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)チタンコート超硬カッター - NSK(ナカニシ)
内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
形状
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
刃長(mm)
刃径(mm)
カット名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944811221296338テーパー60000612.03.0シングルカット
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944812821299343逆テーパー4000066.06.3シングルカット
6,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944813721322338砲弾50000612.73.0シングルカット
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5556738421291-44-6000072.12.1-
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556739321292-38-40000755-
7,300
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556740921294-38-500006143-
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556741821295-50-400001012.76.3-
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556742721297-53-400001012.76.3-
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556743621311-38-50000633-
3,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556744521312-44-4000066.36.3-
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556745421315-38-700006122.5-
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556746321316-52-400001012.76.3-
5,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556747921318-38-500007113-
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556748821319-38-500007163-
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556749721321-38-5000066.33-
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556751521324-50-40000812.76.3-
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556750621323-50-40000812.76.3-
5,800
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする