NSK(ナカニシ)
軸付砥石
色
グリーン
砥粒
GC
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
形状
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
軸長(mm)
外径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460344
42667
1セット(10本)
3.0
円筒
10.0
60
62000
50
8.0
47
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69460353
42668
1セット(10本)
3.0
円筒
10.0
60
50000
49
10.0
63
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
69460362
42681
1セット(10本)
3.0
円筒
5.0
100
105000
45
2.0
34
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69460378
42685
1セット(10本)
3.0
円筒
10.0
100
70000
50
6.0
41
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460387
42690
1セット(10本)
3.0
円筒
10.0
100
50000
49
13.0
91
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69460396
42694
1セット(10本)
3.0
球
10.0
100
50000
50
10.0
46
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55568653
42682
1パック(10本)
3
円筒
5
100
105000
47
3
30
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568669
42683
1パック(10本)
3
円筒
8
100
105000
48
4
40
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568678
42684
1パック(10本)
3
円筒
8
100
70000
48
5
45
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568687
42686
1パック(10本)
3
円筒
10
100
70000
50
7
45
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568696
42687
1パック(10本)
3
円筒
10
100
62000
50
8
50
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568705
42688
1パック(10本)
3
円筒
10
100
50000
50
10
80
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568714
42689
1パック(10本)
3
円筒
12
100
50000
52
12
80
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568723
42691
1パック(10本)
3
円筒
14
100
30000
54
14
90
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55568739
42692
1パック(10本)
3
円筒
10
100
30000
50
15
90
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568748
42693
1パック(10本)
3
球
6
100
70000
46
6
40
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568757
42695
1パック(10本)
3
テーパー
16
100
50000
56
7
45
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568766
42696
1パック(10本)
3
砲弾
20
100
50000
60
10
80
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください