NSK(ナカニシ)
トップカット砥石
粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
トラスコ品番
477-4043
形状
カップ砥石(スタンダード)
粒度
80
質量(g)
92
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
径(mm)
20
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55567725
64832
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください