NSK(ナカニシ)
ナイロンブラシ
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
形状
ホイール型
幅(mm)
1.5
毛材
ナイロン
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55567777
50721
476-9376
35
20000
43
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55567786
50722
476-9384
35
15000
44
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55567734
50711
831-4866
23
20000
43
¥
2,900
取扱い終了
55567743
50712
831-4867
27
15000
44
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください