NSK(ナカニシ)
ナイロンブラシ
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
形状
エンド型
毛材
ナイロン
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
軸長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55567813
50725
8
52
15000
29
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55567829
50726
12
58
10000
42
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55567768
50715
8
52
15000
21
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください