曜日別特売

マンドレール

マンドレール - NSK(ナカニシ)マンドレール - NSK(ナカニシ)マンドレール - NSK(ナカニシ)マンドレール - NSK(ナカニシ)

各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
全長(mm)
ねじ頭径(mm)
軸径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55567978370121パック(10本)1.64882.34スチール34
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
55567987370151パック(10本)1.64652.34ステンレス34
5,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
55567996370511パック(10本)1.64653スチール34
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
55568014370551パック(1本)659186スチール58
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
55567969370111パック(10本)1.64652.34スチール34
2,100
取扱い終了
55568005370521パック(3本)34553スチール20
3,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする