NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ ステンレス
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材
SUS304
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
軸長(mm)
軸径(Φmm)
線径(mm)
外径(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55568039
50515
1パック(10本)
8
53
3
0.1
13
15000
71
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
55568048
50516
1パック(5本)
10
52
3
0.15
20
10000
83
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
55568023
50511
1パック(10本)
8
53
2.34
0.1
13
15000
63
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください