曜日別特売

ワイヤーブラシ スチール

ワイヤーブラシ スチール - NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ スチール - NSK(ナカニシ)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

毛材スチール軸径(Φmm)2.34
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
軸長(mm)
線径(mm)
外径(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55568206505351パック(10本)8530.1131500065
7,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568215505361パック(5本)10520.15201000070
10,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568197505311パック(10本)8530.1131500054
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする