NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ スチール
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材
スチール
線径(mm)
0.1
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55568224
50541
476-9309
2.34
8
43
15000
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568233
50545
476-9317
3
8
43
15000
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568249
50546
476-9325
3
12
64
10000
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください