曜日別特売

ワイヤーブラシ ステンレス

ワイヤーブラシ ステンレス - NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ステンレス - NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ステンレス - NSK(ナカニシ)
(1件のレビュー)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

毛材SUS304線径(mm)0.1内容量1パック(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
軸長(mm)
軸径(Φmm)
外径(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55568258505218522.3451500043
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
5556826750525852351500043
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
55568276505261258381000072
7,900
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55568258
2021-11-29
用途: ステンレス熔接後の焼け取り
有限会社加藤鉄工所

軸径3㎜との表記でしたので購入しましたが届いたのは軸径φ2.34。
弊社のリューターで掴める最小径が3㎜ですので一度も使えず倉庫行きとなりました。
製品サイズの表記に関してはしっかりしていただきたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする