NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ 真鍮
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材
真鍮
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
幅(mm)
軸長(mm)
線径(mm)
外径(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55568294
50555
1パック(10本)
3
8
53
0.1
13
15000
74
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
55568303
50556
1パック(5本)
3
10
52
0.15
20
10000
83
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568285
50551
1パック(10本)
2.34
8
53
0.1
13
15000
65
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください