NSK(ナカニシ)
精密スチール ノコ刃
貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。別売マンドレール(37011、37012、37015、37051)に取り付けて使用します。
刃長(mm)
0.1
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55568784
33314
22
7000
12
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
55568775
33311
12.5
13000
10
¥
4,000
取扱い終了
55568793
33315
25
5000
12
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください