曜日別特売

ARGO 放熱冷感マスク

ARGO 放熱冷感マスク - CRTワールドARGO 放熱冷感マスク - CRTワールドARGO 放熱冷感マスク - CRTワールドARGO 放熱冷感マスク - CRTワールドARGO 放熱冷感マスク - CRTワールドARGO 放熱冷感マスク - CRTワールド

放熱・遮熱・接触冷感のトリプル効果。
放熱・遮熱・接触冷感に加え、抗菌・防臭機能に紫外線対策のUVカットも備えた多機能クーリング素材。
汗ばんでもサラッとしてて気持ちよくオールシーズンでお使いいただけます。
放熱プリント加工がマスク内の熱を素早く放熱。
太陽光からの遠赤外線をブロック。
抗菌消臭生地を使用することで、細菌数を減少させ、生地上の最近の繁殖を抑制し、汗の汚れから発生する悪臭を防止。
通気性の良いメッシュ素材。
きめ細かいなめらかな肌触り。
繰り返し洗って使える!

用途飛沫・ホコリ・花粉等に混率(%)ナイロン:90、ポリウレタン:10内容量1枚
注意
※非医療マスクです。
※生地自体の抗菌性が高く、最近の繁殖を防ぐことで防臭効果を得ることができますが、最近の侵入を防ぐことはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55569396-立体型ホワイト普通約130×160耳かけ個包装1
オープン989
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り3点です
55569405-立体型ブラック普通約130×160耳かけ個包装1
オープン989
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
残り60点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする