曜日別特売

ルミナスノワール テンションラック

ルミナスノワール テンションラック - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール テンションラック - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール テンションラック - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール テンションラック - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール テンションラック - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール テンションラック - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール テンションラック - Luminous(ルミナス)ルミナスノワール テンションラック - Luminous(ルミナス)

高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装

耐荷重(kg)ハンガーポール:10/ハーフウッドシェルフ:5/パンチングボード:5/L型木製棚:5材質本体:スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)・木板:MDFブラック高さ(mm)2200~2800奥行(mm)250ポール径(Φmm)25内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55570105NO40-Tハンガーポール:10/ハーフウッドシェルフ:5/パンチングボード:5/L型木製棚:54502502200~2800
オープン
11,637
12,801(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570114NO60-Tハンガーポール:10/ハーフウッドシェルフ:5/パンチングボード:5/L型木製棚:56502502200~2800
オープン
12,546
13,801(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
55570123NO80-Tハンガーポール:10/ハーフウッドシェルフ:5/パンチングボード:5/L型木製棚:58502502200~2800
オープン
13,455
14,801(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする