曜日別特売

リングスリーブ用圧着工具

リングスリーブ用圧着工具 - JAPPYリングスリーブ用圧着工具 - JAPPY

端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上
圧着完了を刻印でチェック
安心の日本製

適合規格JIS C9711内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571383JHP-MS250リングスリーブ小/中
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
55571399JHP-LMS400リングスリーブ大
7,200
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする