曜日別特売

ネジはずしビットスリム

ネジはずしビットスリム - ベッセルネジはずしビットスリム - ベッセルネジはずしビットスリム - ベッセルネジはずしビットスリム - ベッセルネジはずしビットスリム - ベッセルネジはずしビットスリム - ベッセルネジはずしビットスリム - ベッセルネジはずしビットスリム - ベッセル

奥まった箇所にも使える先端スリム形状
なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。
ドライバーで回せなくなったネジが回せます。
ステンレスネジ対応商品です。

用途なめてつぶれたネジの取り外し等。内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃径(mm)
セット内容
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576168NEJ-479334ドリルビット1.8mm、ねじビットΦ4mmM3~M4用
1,185
949
1,044(税込)
当日出荷
55576177NEJ-594355ドリルビット2.7mm、ねじビットΦ5mmM5~M6用
1,185
949
1,044(税込)
当日出荷
55576186NEJ-4579、94694,5ドリルビット1.8、2.7mm、ねじビットΦ4、5mmM3~M6用
2,010
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする