曜日別特売

マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ

マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ - ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ - ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ - ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ - ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ - ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ - ベッセル

片側が折れても反転して使えます。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。

用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1箱(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
熱処理区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576195M-A14265X215-28366515+2X
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
55576204M-A142110X215-281511026+2X
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
55576213M-A142200H215-281220050+2H
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
55576229M-A14365H215-28266515+3H
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55576238M-A143110H215-282811026+3H
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
55576247M-A142300G215-2811300772H
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする