ベッセル
マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ(ハイパワー刃先)
折れても反転して使えます。
タッピング作業に合わせた強化です。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
セット内容
10本
軸径(Φmm)
6.35
先端サイズ
+2
熱処理区分
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576256
M-A14H265H
215-2830
65
15
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
55576265
M-A14H2110H
215-2823
110
26
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください