ベッセル
マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ
段付タイプです。
狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
刃先マグネット
あり
熱処理区分
H
セット内容
10本
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576274
M-A161365H
65
10
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
55576283
M-D81282H
82
17
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください