ベッセル
マグネット入りビット 片頭ビット Bタイプ
作業性を重視した組立専用ビットです。
電動ドライバーにも使える対辺5mm六角形状です。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
セット内容
10本
先端サイズ
+2
熱処理区分
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576299
M-B34 +2X70H
215-2829
70
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55576308
M-B342100H
215-2833
100
20
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
55576317
M-B342150H
215-2825
150
31
¥
3,050
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください