ベッセル
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ(パワー刃先)
片側が折れても反転させて使えます。
刃先精度と強度にバランスのとれたビットです。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
トラスコ品番
215-2821
セット内容
10本
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
100
質量(g)
24
先端サイズ
+2
熱処理区分
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55576344
M-B43P2100H
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください