サキスボトーションビット

サキスボトーションビット - ベッセルサキスボトーションビット - ベッセルサキスボトーションビット - ベッセル

サキスボトーションビットの10本組です。
強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。
最高硬度HRC62。
くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。
トーション効果により耐久性もUPします。
大工さんへ向けた建築木工用ビットです。
36V対応(18Vにも対応)。
RoHS対応品。

用途
ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。
各種リフォーム向けのロングサイズも用意。
仕様丸軸径(mm):4軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576353SST10P2065F207-06926513064-8697-36
2,175
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55576369SST10P2082F207-06938224064-8697-37
2,370
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
55576378SST10P2110F207-069411028064-8697-38
2,655
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする