曜日別特売

サキスボスリムトーションビット

サキスボスリムトーションビット - ベッセルサキスボスリムトーションビット - ベッセルサキスボスリムトーションビット - ベッセル
(1件のレビュー)

サキスボスリムトーションビットの10本組です。
強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。
最高硬度HRC62。●刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。●強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。●ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。●ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。●ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。●36V対応(18Vにも対応)。●RoHS対応品。

用途

ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス。
内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業。
設備、電気工事に。
仕様丸軸径(mm):4.5軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2硬さHRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576387SDT10P2065F207-06956510064-8679-72
2,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55576396SDT10P2082F207-06968216064-8679-73
2,760
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55576405SDT10P2110F207-069711024064-8679-74
2,960
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 木ネジ締め

いろいろ試した中でもベスト
大袋でもっと安いものがあればなお良し。
なくならないことを望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする