紙 15 クイックマスカー

紙 15 クイックマスカー - 大塚刷毛製造紙 15 クイックマスカー - 大塚刷毛製造紙 15 クイックマスカー - 大塚刷毛製造紙 15 クイックマスカー - 大塚刷毛製造紙 15 クイックマスカー - 大塚刷毛製造紙 15 クイックマスカー - 大塚刷毛製造紙 15 クイックマスカー - 大塚刷毛製造

耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
丈夫なクラフト紙を使用しています。
飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。

用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)クラフト紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8内容量1本
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576999203115 007575
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
55577008203115 009090
オープン
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
55577017203115 0100100
オープン
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
55577026203115 0120120
オープン
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
55577035203115 0150150
オープン
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
55577053203115 0200200
オープン
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
55577078203115 0400400
オープン
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
55577087203115 0550550
オープン
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
55577044170 35170
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
55577069300 35300
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする