大塚刷毛製造
紙 15 クイックマスカー
耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
丈夫なクラフト紙を使用しています。
飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。
用途
建築塗装用養生
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
35
テープ幅(mm)
15
基材
和紙
材質(シート)
クラフト紙
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
2.8
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シート幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577367
203115 0075
1箱(80本)
75
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55577376
203115 0090
1箱(60本)
90
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577385
203115 0100
1箱(60本)
100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577394
203115 0120
1箱(40本)
120
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55577403
203115 0150
1箱(40本)
150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55577419
203115 0170
1箱(40本)
170
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577428
203115 0200
1箱(20本)
200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577437
203115 0300
1箱(20本)
300
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55577446
203115 0400
1箱(20本)
400
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55577455
203115 0550
1箱(20本)
550
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください